text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3867/4 TORX® BO TX 20 x 89


3867/4 TORX® BO Bits mit Bohrung, rostfrei, TX 20 x 89 mmHochwertige Bits aus rostfreiem Stahl für versenkte TORX® Schrauben. Wera stainless sind aus rostfreiem Stahl gefertigt, der die Bildung von unschönem Fremdrost verhindert. Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 81577.020.089
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 17
Model 3867/4 BO
Type Torx Screwdriver Bit
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 17
Model 3867/4 BO
Type Torx Screwdriver Bit

Beschreibung

3867/4 TORX® BO Bits mit Bohrung, rostfrei, TX 20 x 89 mmHochwertige Bits aus rostfreiem Stahl für versenkte TORX® Schrauben. Wera stainless sind aus rostfreiem Stahl gefertigt, der die Bildung von unschönem Fremdrost verhindert. Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81577.020.089
EAN 4013288115560
UBB 500504486175
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05071091001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.