text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3867/1 TS TORX® 8 x 25


3867/1 TS TORX® Bits, rostfrei, TX 8 x 25 mmHochwertige Bits aus rostfreiem Stahl für versenkte TORX® Schrauben. Wera rostfrei sind aus rostfreiem Stahl gefertigt, der die Bildung von unschönem Fremdrost verhindert. Ausgestattet mit Torsionszone: Torsionsbits nehmen Drehmomentspitzen auf und absorbieren sie in der Torsionszone. Das verhindert vorzeitige

Artikelnummer 81564.071.030
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 8
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 5
Model 3867/1 TS TORX
Type Screwdriver Bit

Beschreibung

3867/1 TS TORX® Bits, rostfrei, TX 8 x 25 mmHochwertige Bits aus rostfreiem Stahl für versenkte TORX® Schrauben. Wera rostfrei sind aus rostfreiem Stahl gefertigt, der die Bildung von unschönem Fremdrost verhindert. Ausgestattet mit Torsionszone: Torsionsbits nehmen Drehmomentspitzen auf und absorbieren sie in der Torsionszone. Das verhindert vorzeitigen Verschleiß und verlängert die Lebensdauer des Bits. Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81564.071.030
EAN 4013288111043
UBB 500504484352
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05071030001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.