text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3855/1 TS PZ PZ 3 x 25mm


3855/1 TS Bits, rostfrei, PZ 3 x 25 mmHochwertige Bits aus rostfreiem Stahl für Pozidriv-Schrauben. Wera rostfrei sind aus rostfreiem Stahl gefertigt, was die Bildung von unschönem Fremdrost verhindert. Sie verfügen über eine Torsionszone: Torsionsbits nehmen Drehmomentspitzen auf und absorbieren sie in der Torsionszone. Das verhindert vorzeitigen Versc

Artikelnummer 81562.071.022
Marke Wera
Model 3851/1 TS
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Marke Wera
Model 3851/1 TS

Beschreibung

3855/1 TS Bits, rostfrei, PZ 3 x 25 mmHochwertige Bits aus rostfreiem Stahl für Pozidriv-Schrauben. Wera rostfrei sind aus rostfreiem Stahl gefertigt, was die Bildung von unschönem Fremdrost verhindert. Sie verfügen über eine Torsionszone: Torsionsbits nehmen Drehmomentspitzen auf und absorbieren sie in der Torsionszone. Das verhindert vorzeitigen Verschleiß und verlängert die Lebensdauer des Bits. Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81562.071.022
EAN 4013288111036
UBB 500504718254
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05071022001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.