text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3855/1 TS PZ PZ 2 x 25mm


3855/1 TS Bits, rostfrei, PZ 2 x 25 mmHochwertige Bits aus rostfreiem Stahl für Pozidriv-Schrauben. Wera rostfrei sind aus rostfreiem Stahl gefertigt, der die Bildung von unschönem Fremdrost verhindert. Ausgestattet mit Torsionszone: Torsionsbits nehmen Drehmomentspitzen auf und absorbieren sie in der Torsionszone. Das verhindert vorzeitigen Verschleiß

Artikelnummer 81562.071.021
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 2
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 5
Model 3851/1 TS
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Beschreibung

3855/1 TS Bits, rostfrei, PZ 2 x 25 mmHochwertige Bits aus rostfreiem Stahl für Pozidriv-Schrauben. Wera rostfrei sind aus rostfreiem Stahl gefertigt, der die Bildung von unschönem Fremdrost verhindert. Ausgestattet mit Torsionszone: Torsionsbits nehmen Drehmomentspitzen auf und absorbieren sie in der Torsionszone. Das verhindert vorzeitigen Verschleiß und verlängert die Lebensdauer des Bits. Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81562.071.021
EAN 4013288111029
UBB 500504718171
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05071021001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.