text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3851/4 PH2X89


3851/4 Bits, rostfrei, PH 2 x 89 mmHochwertige Bits aus rostfreiem Stahl für Kreuzschlitzschrauben. Wera stainless sind aus rostfreiem Stahl gefertigt, der die Bildung von unschönem Fremdrost verhindert. Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 81521.002.089
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 89
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 89
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 4
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 18
Model 3851/4
Type Phillips Screwdriver Bit

Beschreibung

3851/4 Bits, rostfrei, PH 2 x 89 mmHochwertige Bits aus rostfreiem Stahl für Kreuzschlitzschrauben. Wera stainless sind aus rostfreiem Stahl gefertigt, der die Bildung von unschönem Fremdrost verhindert. Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81521.002.089
EAN 4013288115492
UBB 500504483859
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05071082001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.