text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3851/1 TS PH PH 2 x 25mm


3851/1 TS Bits, rostfrei, PH 2 x 25 mmHochwertige Bits aus rostfreiem Stahl für Kreuzschlitzschrauben. Wera rostfrei sind aus rostfreiem Stahl gefertigt, was die Bildung von unschönem Fremdrost verhindert. Ausgestattet mit Torsionszone: Torsionsbits nehmen Drehmomentspitzen auf und absorbieren sie in der Torsionszone. Das verhindert vorzeitigen Verschle

Artikelnummer 81569.071.011
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 2
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 4
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 5
Model 3851/1 TS
Type Phillips Screwdriver Bit

Beschreibung

3851/1 TS Bits, rostfrei, PH 2 x 25 mmHochwertige Bits aus rostfreiem Stahl für Kreuzschlitzschrauben. Wera rostfrei sind aus rostfreiem Stahl gefertigt, was die Bildung von unschönem Fremdrost verhindert. Ausgestattet mit Torsionszone: Torsionsbits nehmen Drehmomentspitzen auf und absorbieren sie in der Torsionszone. Das verhindert vorzeitigen Verschleiß und verlängert die Lebensdauer des Bits. Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81569.071.011
EAN 4013288110992
UBB 500504722785
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05071011001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.