text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Wera Bit 3840/1 TS 1,5 x 25


3840/1 TS Bits, rostfrei, 1,5 x 25 mmHochwertige Bits aus rostfreiem Stahl für Innensechskantschrauben. Wera stainless sind aus rostfreiem Stahl gefertigt, der die Bildung von unschönem Fremdrost verhindert. Das Hex-Plus-Profil bietet eine größere Auflagefläche im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert und eine Beschädigun

Artikelnummer 81519.015.025
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Marke Wera
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 1.5
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Marke Wera
Model 3840/1 TS

Beschreibung

3840/1 TS Bits, rostfrei, 1,5 x 25 mmHochwertige Bits aus rostfreiem Stahl für Innensechskantschrauben. Wera stainless sind aus rostfreiem Stahl gefertigt, der die Bildung von unschönem Fremdrost verhindert. Das Hex-Plus-Profil bietet eine größere Auflagefläche im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert und eine Beschädigung des Schraubenkopfes nahezu ausgeschlossen. Ausgestattet mit Torsionszone: Torsionsbits nehmen Drehmomentspitzen auf und absorbieren sie in der Torsionszone. Das verhindert vorzeitigen Verschleiß und verlängert die Lebensdauer des Bits. Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 81519.015.025
EAN 4013288111197
UBB 500504481952
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05071070001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.