text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIG PACK 900 13PC


Big Pack 900 Schraubendreher-Satz Kraftform Wera: Meißelschrauber und Zahnstange, 13-teilig 3x 917 SPH Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm, PH 3x150 mm 3x 918 SPZ Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm, PZ 3x150 mm 5x 932 A Schraubendreher für Schlitzschrauben: 0,6x3,5x80 mm, 0,8x4,5x90 mm, 1x5,5x1

Artikelnummer 5Z803063
Isoliert Ja
Verpackung Box
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Verpackung Box
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 0
Anzahl von Kabelschneidern 0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 3
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 3
Anzahl von Lochsägen 0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter 0
Anzahl der Lochrandbohrer 0
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 5
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 0
Anzahl von Steckschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 2
Gesamtzahl der Werkzeuge 13
Anzahl von Feilen 0
Anzahl der Messwerkzeuge 0
Griffige Ausführung Andere
Anzahl der Zangen 0
Anzahl der Kombischlüssel 0
Anzahl der Sechskantschlüssel 0
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0
Anzahl von Bit-Einsätzen 0
Anzahl der Prüfwerkzeuge 0
Anzahl der Knarren 0
Anzahl von Drehstangen 0
Anzahl von Meißeln und Stempeln 0
Anzahl von Hämmern 0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl von Sägen 0
Kappe drehbar Ja
Marke Wera
Model 900
Type Screwdriver Set

Beschreibung

Big Pack 900 Schraubendreher-Satz Kraftform Wera: Meißelschrauber und Zahnstange, 13-teilig 3x 917 SPH Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm, PH 3x150 mm 3x 918 SPZ Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm, PZ 3x150 mm 5x 932 A Schraubendreher für Schlitzschrauben: 0,6x3,5x80 mm, 0,8x4,5x90 mm, 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mm, 1,6x9x150 mm 2x 977 Schraubendreher für TORX® Schrauben: TX 20x90 mm, TX 25x100 mm 2x Ablage für Kraftform-Schraubendreher: 190 x 50 mmWera Meißeldrehersatz zum Befestigen, Meißeln und Lösen von festsitzenden Schrauben. Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung. Eine durchgehende Sechskantklinge aus hochwertigem Bitmaterial sorgt für volle Kraftübertragung, auch bei Hammerschlägen. Das duktile, gehärtete Material verhindert, dass die Klinge absplittert oder bricht. Mit integrierter Schlagkappe für erhöhte Haltbarkeit und geringeres Splitterrisiko. Mit Hilfe eines Maul- oder Ringschlüssels, der auf den integrierten Sechskant-Aufsatz aufgesetzt wird, kann mehr Drehmoment übertragen werden. Die Wera Black Point Spitze und ein aufwendiges Härteverfahren sorgen für eine lange Lebensdauer der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakten Sitz. Die sechskantige Abrollsicherung verhindert ein lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz und Griffmarkierungen erleichtern das Auffinden und Sortieren des Werkzeugs. Alle häufig benötigten Schraubprofile in einem einzigen Set. Inklusive 2 Ablagen zur geordneten Aufbewahrung.

Artikelnummern

Artikelnummer 5Z803063
EAN 4013288176349
UBB 500643292096
UNSPSC 27111728
Hersteller Artikel Nr 05133285001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.