Bit-Check 30 Stainless 1, 30 Stück 1x 3888/4/1 K Rapidaptor Universal Bit-Halter, rostfrei: 1/4", x 50 mm 5x 3851/1 TS Bits, rostfrei: PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 3855/1 TS Bits, rostfrei: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 13x 3867/1 TS TORX® Bits, rostfrei: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 3840/1 TS Bits, rostfrei: 2. 5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 5,5x25 mmBit-Check, der mit hochwertigen Bits aus rostfreiem Stahl hochkant gestellt werden kann. Wera rostfreie Werkzeuge sind aus rostfreiem Stahl gefertigt und verhindern so die Bildung von unschönem Fremdrost. 29 Wera Edelstahl-Bits. 1 rostfreier Rapidaptor-Schnellwechselhalter. Der Mehrkomponenten-Bit-Check überzeugt durch sein geringes Gewicht und die größtmögliche Kompaktheit. Dabei sorgt das weiche Material im unteren Bereich des Bit-Checks für einen sicheren Halt der Bits bei gleichzeitig einfacher Entnahme. Profil und Größe der Bits sind dank des Wera ",Take it easy", Tool-Finders mit Farbcodierung und gut sichtbarem Aufdruck leicht zu erkennen.