text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Ahle Rot 1428 4-K 027455


1428 Reibahle, 107 mmWera-Reibahle für die Feinpräparation von Bohrlöchern: zum Vergrößern von Bohrlöchern auf ein bestimmtes Maß oder zum Entfernen von Rillen um die Bohrlöcher herum.

Artikelnummer 81715.027.455
Form Runden
Gesamtlänge (mm) 199
Durchgehender Stift Ja
Material Griff Plastic
Durchmesser des Blattes (mm) 33
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Form Runden
Gesamtlänge (mm) 199
Durchgehender Stift Ja
Material Griff Plastic
Durchmesser des Blattes (mm) 33
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 76
Warennummer 8205598000
Model 1428
Type Hand Reamer

Beschreibung

1428 Reibahle, 107 mmWera-Reibahle für die Feinpräparation von Bohrlöchern: zum Vergrößern von Bohrlöchern auf ein bestimmtes Maß oder zum Entfernen von Rillen um die Bohrlöcher herum.

Artikelnummern

Artikelnummer 81715.027.455
EAN 4013288020000
UBB 203187003561
UNSPSC 27112302
Hersteller Artikel Nr 05027455001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.