text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 977 Torx Schraubendreher TX30 150mm Klinge Ergonomischer Griff 262mm


977 Schraubendreher für TORX®-Schrauben, TX 30 x 150 mmWera Meißelschraubendreher zum Befestigen, Meißeln und Lösen von festsitzenden Schrauben. Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten. Eine durchgehende Sechskantklinge aus hochwertigem Bitmaterial sorgt für volle Kraftübertragung, auch bei Hammerschlägen. Duktil gehärt

Artikelnummer 3M195892
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 262
Größe (TX) 30
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 150
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 262
Größe (TX) 30
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 150
Mit Bohrung Nein
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 8
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 977

Beschreibung

977 Schraubendreher für TORX®-Schrauben, TX 30 x 150 mmWera Meißelschraubendreher zum Befestigen, Meißeln und Lösen von festsitzenden Schrauben. Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten. Eine durchgehende Sechskantklinge aus hochwertigem Bitmaterial sorgt für volle Kraftübertragung, auch bei Hammerschlägen. Duktil gehärtetes Material, um ein Absplittern oder Brechen der Klinge zu verhindern. Die Schlagkappe sorgt für Langlebigkeit und reduziert das Risiko des Absplitterns. Mit Hilfe eines Maul- oder Ringschlüssels, der auf den integrierten Sechskant-Aufsatz aufgesetzt wird, kann mehr Drehmoment übertragen werden. Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren sorgen für eine lange Lebensdauer der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakten Sitz. Die sechskantige Abrollsicherung verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Artikelnummern

Artikelnummer 3M195892
EAN 4013288094780
UBB 500643321044
UNSPSC 27111710
Hersteller Artikel Nr 05024404001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.