text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 977 Torx Schraubendreher TX15 80mm Klinge Ergonomic Grip 178mm


977 Schraubendreher für TORX®-Schrauben, TX 15 x 80 mmWera Meißelschraubendreher zum Befestigen, Meißeln und Lösen von festsitzenden Schrauben. Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten. Eine durchgehende Sechskantklinge aus hochwertigem Bitmaterial sorgt für volle Kraftübertragung, auch bei Hammerschlägen. Duktil gehärte

Artikelnummer 4H514231
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 178
Größe (TX) 15
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 80
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 178
Größe (TX) 15
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 80
Mit Bohrung Nein
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 5
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 977

Beschreibung

977 Schraubendreher für TORX®-Schrauben, TX 15 x 80 mmWera Meißelschraubendreher zum Befestigen, Meißeln und Lösen von festsitzenden Schrauben. Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten. Eine durchgehende Sechskantklinge aus hochwertigem Bitmaterial sorgt für volle Kraftübertragung, auch bei Hammerschlägen. Duktil gehärtetes Material, um ein Absplittern oder Brechen der Klinge zu verhindern. Die Schlagkappe sorgt für Langlebigkeit und reduziert das Risiko des Absplitterns. Mit Hilfe eines Maul- oder Ringschlüssels, der auf den integrierten Sechskant-Aufsatz aufgesetzt wird, kann mehr Drehmoment übertragen werden. Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren sorgen für eine lange Lebensdauer der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakten Sitz. Die sechskantige Abrollsicherung verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Artikelnummern

Artikelnummer 4H514231
EAN 4013288094742
UBB 500643320210
UNSPSC 27111710
Hersteller Artikel Nr 05024400001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.