text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 967 PKL/9 TORX 9PC


967/9 TX 1 Winkelschraubendreher-Set, BlackLaser, 9-teilig 9x 967 PKL TORX® Winkelschraubendreher, BlackLaser: TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 8x76 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mmHochwertiges L-Schlüssel-Set für versenkte TORX®-Schrauben. Teilweise mit Kugelkopf: Der Kugelkopf am langen Arm ermöglicht ein

Artikelnummer 1P211564
Ausführung Basis aus Kunststoff
Isoliert Ja
Verpackung Andere
Größe (TX) 40
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Basis aus Kunststoff
Isoliert Ja
Verpackung Andere
Größe (TX) 40
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 0
Anzahl von Kabelschneidern 0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl von Lochsägen 0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter 0
Anzahl der Lochrandbohrer 0
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 0
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 0
Anzahl von Steckschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 9
Anzahl der Schlüssel 9
Anzahl von Feilen 0
Anzahl der Messwerkzeuge 0
Anzahl der Zangen 0
Anzahl der Kombischlüssel 0
Anzahl der Sechskantschlüssel 0
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0
Anzahl von Bit-Einsätzen 0
Anzahl der Prüfwerkzeuge 0
Anzahl der Knarren 0
Anzahl von Drehstangen 0
Anzahl von Meißeln und Stempeln 0
Anzahl von Hämmern 0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl von Sägen 0
Mit Kugelkopf Ja
Marke Wera
Model 967/9 TX
Type Torx L-Key Set

Beschreibung

967/9 TX 1 Winkelschraubendreher-Set, BlackLaser, 9-teilig 9x 967 PKL TORX® Winkelschraubendreher, BlackLaser: TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 8x76 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mmHochwertiges L-Schlüssel-Set für versenkte TORX®-Schrauben. Teilweise mit Kugelkopf: Der Kugelkopf am langen Arm ermöglicht ein sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbausituationen. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für einen hervorragenden Oberflächenschutz, auch gegen Korrosion, und eine lange Lebensdauer. Die Werkzeuge sind dank der lasergravierten und damit verschleißfesten Größenmarkierungen auf den L-Schlüsseln schnell zur Hand. Sie werden in einem praktischen Clip-Verschluss aus verschleißfestem Material geliefert, der sowohl eine sichere Aufbewahrung der Stiftschlüssel als auch eine einfache Entnahme ermöglicht.

Artikelnummern

Artikelnummer 1P211564
EAN 4013288104946
UBB 500643322299
UNSPSC 27111710
Hersteller Artikel Nr 05024242001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.