text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 SPKL Kugelkopf-Sechskantschlüssel, farbcodiert, 1,5 mm Stahl, schwarzLaser 90 mm


950 SPKL Winkelschraubendreher Multicolour, metrisch, 1,5 x 90 mmPremium Wera Winkelschraubendreher mit farbcodierter, praktischer Schlauchhülse, die das Werkzeug leicht zugänglich macht und der ergonomische und komfortable Griff schont die Hände auch bei niedrigen Temperaturen. Das Hex-Plus-Profil bietet größere Auflageflächen im Schraubenkopf. Die Ker

Artikelnummer 9Z321201
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Haken
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 1.5
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 90
Ausführung Haken
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 1.5
Isolationsschutz 1000 V Nein
Diebstahlsicheres Modell Nein
Länge langer Schenkel (mm) 90
Mit Zapfen Nein
Mit Loch Nein
Mit Kugelkopf Ja
Länge kurzes Bein (mm) 14
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 950 SPKL

Beschreibung

950 SPKL Winkelschraubendreher Multicolour, metrisch, 1,5 x 90 mmPremium Wera Winkelschraubendreher mit farbcodierter, praktischer Schlauchhülse, die das Werkzeug leicht zugänglich macht und der ergonomische und komfortable Griff schont die Hände auch bei niedrigen Temperaturen. Das Hex-Plus-Profil bietet größere Auflageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird auf ein Minimum reduziert und die Zerstörung des Schraubenkopfes ist nahezu ausgeschlossen. Die Kugel am langen Arm ermöglicht sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für einen hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und für eine lange Lebensdauer. Gelaserte und damit abriebfeste Größenmarkierung auf dem L-Schlüssel für schnellen Zugriff.

Artikelnummern

Artikelnummer 9Z321201
EAN 4013288167842
UBB 500643309007
UNSPSC 27111710
Hersteller Artikel Nr 05022600001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.