text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Chiave esagonale a testa sferica 7/32” acciaio BlackLaser 7-1/16”


Numero articolo 6W279057
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Isolato No
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 180
Con piolo No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 180
Design Gancio
Isolato No
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 180
Con piolo No
Con foro No
Larghezza della chiave (pollici) 7/32 pollici
Con testa a sfera
Lunghezza gamba corta (mm) 27
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82054000
Model 950 PKL

Numeri di articolo

Numero articolo 6W279057
EAN 4013288018915
UBB 500643535064
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05022078001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.