text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL BM Kugelkopf-Sechskantschlüssel 7mm Stahl BlackLaser 190mm


950 PKL BM Winkelschraubendreher, metrisch, BlackLaser, 7 x 190 mmHochwertige Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben. Hex-Plus bietet eine größere Kontaktfläche im Schraubenkopf. Dadurch wird die Kerbwirkung auf ein Minimum reduziert und die Gefahr der Zerstörung des Schraubenkopfes fast vollständig ausgeschlossen. Der Kugelkopf am langen Arm

Artikelnummer 5U354777
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Haken
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 7
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 190
Ausführung Haken
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 7
Isolationsschutz 1000 V Nein
Diebstahlsicheres Modell Nein
Länge langer Schenkel (mm) 190
Mit Zapfen Nein
Mit Loch Nein
Mit Kugelkopf Ja
Länge kurzes Bein (mm) 34
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 950 PKL BM

Beschreibung

950 PKL BM Winkelschraubendreher, metrisch, BlackLaser, 7 x 190 mmHochwertige Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben. Hex-Plus bietet eine größere Kontaktfläche im Schraubenkopf. Dadurch wird die Kerbwirkung auf ein Minimum reduziert und die Gefahr der Zerstörung des Schraubenkopfes fast vollständig ausgeschlossen. Der Kugelkopf am langen Arm ermöglicht ein sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbausituationen. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für einen hervorragenden Oberflächenschutz, auch gegen Korrosion, und für eine lange Standzeit. Durch die lasergravierten und damit verschleißfesten Größenmarkierungen auf den L-Schlüsseln sind die Werkzeuge schnell zur Hand.

Artikelnummern

Artikelnummer 5U354777
EAN 4013288095053
UBB 500643532418
UNSPSC 27111710
Hersteller Artikel Nr 05027110001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.