text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL BM Kugelkopf Sechskantschlüssel 1.5mm Stahl BlackLaser 90mm


950 PKL BM Winkelschraubenzieher, metrisch, BlackLaser, 1,5 x 90 mmHochwertige Winkelschraubenzieher für Innensechskantschrauben. Der Kugelkopf am langen Arm ermöglicht ein sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbausituationen. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung bietet einen hervorragenden Oberflächenschutz, auch gegen Korrosion, und eine lange Lebe

Artikelnummer 1O636728
Gesamtlänge (mm)
Ausführung Haken
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 1.5
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 90
Ausführung Haken
Isoliert Nein
Schlüsselweite (mm) 1.5
Isolationsschutz 1000 V Nein
Diebstahlsicheres Modell Nein
Länge langer Schenkel (mm) 90
Mit Zapfen Nein
Mit Loch Nein
Mit Kugelkopf Ja
Länge kurzes Bein (mm) 14
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 950 PKL BM

Beschreibung

950 PKL BM Winkelschraubenzieher, metrisch, BlackLaser, 1,5 x 90 mmHochwertige Winkelschraubenzieher für Innensechskantschrauben. Der Kugelkopf am langen Arm ermöglicht ein sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbausituationen. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung bietet einen hervorragenden Oberflächenschutz, auch gegen Korrosion, und eine lange Lebensdauer. Durch die lasergravierten und damit verschleißfesten Größenmarkierungen auf den L-Schlüsseln sind die Werkzeuge schnell zur Hand.

Artikelnummern

Artikelnummer 1O636728
EAN 4013288094988
UBB 500643531006
UNSPSC 27111710
Hersteller Artikel Nr 05027101001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.