text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 950 PKL/7 SM N 7PC


950/7 Hex-Plus 1 Winkelschraubendreher-Satz, metrisch, verchromt, 7-teilig 7x 950 PKL Winkelschraubendreher, metrisch, verchromt: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mmHochwertiger Winkelschraubendreher-Satz für Innensechskantschrauben im praktischen Clip-Verschluss aus verschleißfestem Material, der eine sichere Aufbewa

Artikelnummer 5D327461
Ausführung Andere
Art des Griffs Rechtwinklig
Größen (mm) 1.5 - 6
Anzahl der Schlüssel 7
Mit Kugelkopf Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Art des Griffs Rechtwinklig
Größen (mm) 1.5 - 6
Anzahl der Schlüssel 7
Mit Kugelkopf Ja
Marke Wera
Model 950/7
Type Ball End Hex L-Key Set

Beschreibung

950/7 Hex-Plus 1 Winkelschraubendreher-Satz, metrisch, verchromt, 7-teilig 7x 950 PKL Winkelschraubendreher, metrisch, verchromt: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mmHochwertiger Winkelschraubendreher-Satz für Innensechskantschrauben im praktischen Clip-Verschluss aus verschleißfestem Material, der eine sichere Aufbewahrung der Winkelschraubendreher sowie eine einfache Entnahme ermöglicht. Winkelschraubendreher mit Hex-Plus-Profil: bietet eine größere Auflagefläche im Schraubenkopf. Dadurch wird die Kerbwirkung auf ein Minimum reduziert und die Gefahr der Zerstörung des Schraubenkopfes fast vollständig ausgeschlossen. Der Kugelkopf am langen Arm ermöglicht ein sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbausituationen. Die präzise verchromte Ausführung gewährleistet einen hohen Korrosionsschutz. Dank der lasergravierten und damit verschleißfesten Größenmarkierungen auf den Stiftschlüsseln sind die Werkzeuge schnell zur Hand.

Artikelnummern

Artikelnummer 5D327461
EAN 4013288111883
UBB 500643572422
UNSPSC 27111710
Hersteller Artikel Nr 05022181001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.