text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Wera 932 A SB Schlitzschraubendreher 1,6 x 9mm 150mm Klinge Ergonomischer Griff


932 A SB Schraubendreher für Schlitzschrauben, 1,6 x 9 x 150 mmWera-Schraubendreher zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen von festsitzenden Schrauben. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für schnelles und leichtgängiges Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen garantieren eine hohe Drehmomentübe

Artikelnummer 1H475028
Ausführung Rechts
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 262
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Rechts
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 262
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 150
Breite der Klinge (mm) 9
Dicke der Klinge (mm) 1.6
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Ja
Funkenarmes Modell Nein
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 8
Schlüsselbreite (Sechskantantrieb) (mm) 13
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb Hexagon
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Ja
Gewölbte Klinge Nein
Marke Wera
Model 932 A SB

Beschreibung

932 A SB Schraubendreher für Schlitzschrauben, 1,6 x 9 x 150 mmWera-Schraubendreher zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen von festsitzenden Schrauben. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für schnelles und leichtgängiges Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen garantieren eine hohe Drehmomentübertragung. Die durchgehende Sechskantklinge aus hochwertigem Bitmaterial sorgt für verlustfreie Kraftübertragung auch bei Hammerschlägen. Zähes, gehärtetes Material verhindert ein Absplittern oder Brechen der Klinge. Mit integrierter Schlagkappe zur Erhöhung der Standzeit und Verringerung der Splittergefahr. Mit der integrierten Sechskant-Schlüsselhilfe können höhere Drehmomente mit Maul- oder Ringschlüsseln übertragen werden. Die Wera Black Point Spitze und ein ausgeklügeltes Härteverfahren garantieren eine lange Einsatzfähigkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit. Mit Sechskant-Rollschutz, der ein lästiges Wegrollen der Bits am Arbeitsplatz verhindert.

Artikelnummern

Artikelnummer 1H475028
EAN 4013288181619
UBB 500643517245
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05100087001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.