text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 932 A SB 1X5.5X100


Chiseldriver for fastening, chiselling and loosening Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer Multi-component Kraftform handle for fast and ergonomic screwdriving Hexagonal blade extending through the handle, impact cap with integrated square and bolster The Wera Black Point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection

Artikelnummer 2U815189
Ausführung Rechts
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 205
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Ausführung Rechts
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 205
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Klinge (mm) 100
Breite der Klinge (mm) 5.5
Dicke der Klinge (mm) 1
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Ja
Funkenarmes Modell Nein
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 6
Schlüsselbreite (Sechskantantrieb) (mm) 10
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb Hexagon
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Ja
Gewölbte Klinge Nein
Marke Wera

Beschreibung

Wera Chiseldriver for fastening, chiselling and loosening seized screws. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. Kraftform Plus: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. A hexagon blade out of high quality bit material that extends right through the blade ensures full transfer of force, even when struck with a hammer. The ductile tempered material prevents the blade from splintering or breaking. Comes with an impact cap for durability and reduced risk of splintering. More torque can be transferred with the help of an open-end or ring spanner applied to the integrated hexagonal bolster. The Wera Black Point tip and a complex hardening process ensure a long service life of the tip, enhanced corrosion protection and an exact fit. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Artikelnummern

Artikelnummer 2U815189
EAN 4013288181596
UBB 500643516825
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05100085001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.