text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 917 SPZ SB Pozidriv-Schraubendreher PZ1 80mm Klinge Mehrkomponenten-Griff


918 SPZ SB Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben, PZ 1 x 80 mmWera-Meißelschraubendreher zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für schnelles und leichtgängiges Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen garantieren eine hohe Drehmomentü

Artikelnummer 4P403368
Länge der Klinge (mm)
Ausführung Rechts
Verschraubungssystem Pozidriv PZ
Isoliert Nein
Größe 1
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge der Klinge (mm) 80
Ausführung Rechts
Verschraubungssystem Pozidriv PZ
Isoliert Nein
Größe 1
Gesamtlänge (mm) 178
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Klemmfunktion Nein
Präzisionsmodell Ja
Funkenarmes Modell Nein
Material Griff Andere
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Durchmesser des Blattes (mm) 5
Schlüsselbreite (Sechskantantrieb) (mm) 8
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb Hexagon
Vierkantantrieb/Sechskantantrieb über die gesamte Klinge Ja
Material der Schaufel Andere
Oberflächenschutzklinge Andere
Mit Anti-Roll-Schutz Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 918 SB

Beschreibung

918 SPZ SB Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben, PZ 1 x 80 mmWera-Meißelschraubendreher zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für schnelles und leichtgängiges Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, weiche Griffzonen garantieren eine hohe Drehmomentübertragung. Die durchgehende Sechskantklinge aus hochwertigem Bitmaterial sorgt für verlustfreie Kraftübertragung auch bei Hammerschlägen. Zähes, gehärtetes Material verhindert ein Absplittern oder Brechen der Klinge. Mit integrierter Schlagkappe zur Erhöhung der Standzeit und Verringerung der Splittergefahr. Mit der integrierten Sechskant-Schlüsselhilfe können höhere Drehmomente mit Maul- oder Ringschlüsseln übertragen werden. Die Wera Black Point Spitze und ein ausgeklügeltes Härteverfahren garantieren eine lange Einsatzfähigkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit. Mit Sechskant-Rollschutz, der ein lästiges Wegrollen der Bits am Arbeitsplatz verhindert.

Artikelnummern

Artikelnummer 4P403368
EAN 4013288181633
UBB 500643514689
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 05100080001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.