text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 897/4 IMP R SB Impaktorhalter mit Sicherungsring & Ringmagnet 1/4“ Hex 75mm


897/4 IMP R SB Impaktorhalter mit Sicherungsring und Ringmagnet, 1/4", x 75 mmWera Impaktorhalter zur Aufnahme von extremen Impulsspitzen. Besonderer Torsionseffekt durch die Doppeltorsionsfeder. Der Impaktorhalter hält auch lange und schwere Schrauben absolut sicher. Dies ermöglicht ein schnelles und zuverlässiges Positionieren der Schraube. Ideal auch

Artikelnummer 3F098819
Länge (mm) 75
Magnetisch Ja
Schnellwechselkopf Nein
Größe Bit-Einsatz 1/4 Zoll
Größe Bit-Einsatz (mm) 6.3
Verpackt pro 3
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Länge (mm) 75
Magnetisch Ja
Schnellwechselkopf Nein
Größe Bit-Einsatz 1/4 Zoll
Größe Bit-Einsatz (mm) 6.3
Größe Maschineneinsatz 1/4 Zoll
Größe Maschineneinsatz (mm) 6.3
Steckdosenhalter Nein
Marke Wera
Model 897/4 IMP R SB

Beschreibung

897/4 IMP R SB Impaktorhalter mit Sicherungsring und Ringmagnet, 1/4", x 75 mmWera Impaktorhalter zur Aufnahme von extremen Impulsspitzen. Besonderer Torsionseffekt durch die Doppeltorsionsfeder. Der Impaktorhalter hält auch lange und schwere Schrauben absolut sicher. Dies ermöglicht ein schnelles und zuverlässiges Positionieren der Schraube. Ideal auch für Überkopfarbeiten. Sollte der Magnet situationsbedingt nicht erwünscht sein, z.B. bei Metallarbeiten, kann er aus dem Schraubbereich entfernt und damit neutralisiert werden. Wird meist für handgeführte Elektrowerkzeuge eingesetzt. Leistung: geeignet für Bits mit Sechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6.3. Antrieb: ¼" Sechskant, geeignet für Kraftschrauber mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 3F098819
EAN 4013288157836
UBB 500643510471
UNSPSC 27112809
Hersteller Artikel Nr 05073990001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.