text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 896/4/1 SB Bithalter mit einstellbarem Tiefenanschlag 1/4“ Hex 50mm


896/4/1 SB Bithalter mit verstellbarem Tiefenanschlag, 1/4", x 50 mmHochwertiger Abstandshalter aus Aluminium: die Einschraubtiefe ist stufenlos einstellbar und ermöglicht die bündige Montage von Schrauben.

Artikelnummer 1W654087
Länge (mm) 50
Magnetisch Ja
Schnellwechselkopf Nein
Größe Bit-Einsatz 1/4 Zoll
Größe Bit-Einsatz (mm) 6.3
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 50
Magnetisch Ja
Schnellwechselkopf Nein
Größe Bit-Einsatz 1/4 Zoll
Größe Bit-Einsatz (mm) 6.3
Größe Maschineneinsatz 1/4 Zoll
Größe Maschineneinsatz (mm) 6.3
Steckdosenhalter Nein
Marke Wera
Warennummer 84661038
Model 896/4/1

Beschreibung

896/4/1 SB Bithalter mit verstellbarem Tiefenanschlag, 1/4", x 50 mmHochwertiger Abstandshalter aus Aluminium: die Einschraubtiefe ist stufenlos einstellbar und ermöglicht die bündige Montage von Schrauben.

Artikelnummern

Artikelnummer 1W654087
EAN 4013288178725
UBB 500643509812
UNSPSC 27112809
Hersteller Artikel Nr 05073210001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.