text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 889/4/1K RAPIDPTR UNIHLT 1/4X50MM


889/4/1 K Rapidaptor Universal-Bithalter, 1/4", x 50 mmRapidaptor Universalhalter für Bits mit 1/4", Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6.3 und E 6.3 (ISO 1173). Der Rapidaptor ermöglicht die Montage der Bits ohne Verwendung der Hülse. Die Entnahme des Bits erfolgt durch einfaches Vorschieben - für einen blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand. Der starke Permanentmagnet hält die Bits sicher fest. 1/4", Sechskant, geeignet für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Article number 81566.052.502
Länge (mm) 50
Magnetisch Ja
Schnellwechselkopf Ja
Größe Bit-Einsatz 1/4 Zoll
Größe Bit-Einsatz (mm) 6.3
Packed per 1

Specifications

Länge (mm) 50
Magnetisch Ja
Schnellwechselkopf Ja
Größe Bit-Einsatz 1/4 Zoll
Größe Bit-Einsatz (mm) 6.3
Größe Maschineneinsatz 1/4 Zoll
Größe Maschineneinsatz (mm) 6.3
Steckdosenhalter Nein
Marke Wera
Gewicht pro Stück (g) 25.6
Warennummer 82079030
Model 889/4/1K
Type Bit Holder

Description

889/4/1 K Rapidaptor Universal-Bithalter, 1/4", x 50 mmRapidaptor Universalhalter für Bits mit 1/4", Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6.3 und E 6.3 (ISO 1173). Der Rapidaptor ermöglicht die Montage der Bits ohne Verwendung der Hülse. Die Entnahme des Bits erfolgt durch einfaches Vorschieben - für einen blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand. Der starke Permanentmagnet hält die Bits sicher fest. 1/4", Sechskant, geeignet für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Article numbers

Article number 81566.052.502
EAN 4013288095626
UBB 500504722371
UNSPSC 41106401
Manufacturer article nr  05052502001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.