text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 8790 HMC HF 18X37


8790 HMC HF Zyklop-Steckschlüssel mit 1/2", Antrieb mit Haltefunktion, 18 x 37 mmZyklop-Steckschlüssel mit 1/2", Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduziertem Risiko, die Schraube bei der Bearbeitung des Werkstücks zu verlieren. ",Take it easy", Tool Finder mit Farbcodierung nach Größe - für einfachen und schnellen Zugri

Artikelnummer 4A518207
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 18
Länge (mm) 37
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 18
Länge (mm) 37
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Für Schlagschraubendreher Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Type Zyklop Socket

Beschreibung

8790 HMC HF Zyklop-Steckschlüssel mit 1/2", Antrieb mit Haltefunktion, 18 x 37 mmZyklop-Steckschlüssel mit 1/2", Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduziertem Risiko, die Schraube bei der Bearbeitung des Werkstücks zu verlieren. ",Take it easy", Tool Finder mit Farbcodierung nach Größe - für einfachen und schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug.

Artikelnummern

Artikelnummer 4A518207
EAN 4013288181077
UBB 500643609646
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05003738001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.