text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 8790 HMC HF 12X37


8790 HMC HF Zyklop-Stecknuss mit 1/2", Antrieb mit Haltefunktion, 12 x 37 mmZyklop-Stecknuss mit 1/2", Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduziertem Risiko, die Schraube bei der Bearbeitung des Werkstücks zu verlieren. ",Take it easy", Tool Finder mit Farbcodierung nach Größe - für einfachen und schnellen Zugriff auf das

Artikelnummer 3Q896989
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 12
Länge (mm) 37
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 12
Länge (mm) 37
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Für Schlagschraubendreher Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Type Zyklop Socket

Beschreibung

8790 HMC HF Zyklop-Stecknuss mit 1/2", Antrieb mit Haltefunktion, 12 x 37 mmZyklop-Stecknuss mit 1/2", Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduziertem Risiko, die Schraube bei der Bearbeitung des Werkstücks zu verlieren. ",Take it easy", Tool Finder mit Farbcodierung nach Größe - für einfachen und schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug.

Artikelnummern

Artikelnummer 3Q896989
EAN 4013288180971
UBB 500643608408
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05003732001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.