text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 8790 HMC HF 10X37


8790 HMC HF Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2", Antrieb mit Haltefunktion, 10 x 37 mmZyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2", Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduziertem Risiko, die Schraube beim Ansetzen am Werkstück zu verlieren. ",Take it easy", Tool Finder mit Farbcodierung nach Größe - für einfachen und schnellen

Artikelnummer 2F983568
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 10
Länge (mm) 37
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 10
Länge (mm) 37
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Mit Gelenk Nein
Für Schlagschraubendreher Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Type Zyklop Socket

Beschreibung

8790 HMC HF Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2", Antrieb mit Haltefunktion, 10 x 37 mmZyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2", Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduziertem Risiko, die Schraube beim Ansetzen am Werkstück zu verlieren. ",Take it easy", Tool Finder mit Farbcodierung nach Größe - für einfachen und schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug.

Artikelnummern

Artikelnummer 2F983568
EAN 4013288180957
UBB 500643608085
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05003730001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.