text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8790 FA Zyklop-Einsatz 5mm Sechskant 1/4“ Antrieb Chrom-Vanadium Stahl 18mm


8790 FA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4", und Innensechskant 11 Antrieb, 5 mmZyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4", und Innensechskantantrieb für manuelle Arbeiten mit einer 1/4", Ratsche.

Artikelnummer 1C320998
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 5
Länge (mm) 18
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 5
Länge (mm) 18
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Magnetisch Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Für Schlagschraubendreher Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Model 8790 FA

Beschreibung

8790 FA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4", und Innensechskant 11 Antrieb, 5 mmZyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4", und Innensechskantantrieb für manuelle Arbeiten mit einer 1/4", Ratsche.

Artikelnummern

Artikelnummer 1C320998
EAN 4013288179647
UBB 500643606428
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05003667001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.