Steckschlüsseleinsatz-Sets
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Bits
0Z375464
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
WERA 8790 C HF 1 10PC
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0Z375464
Verpackung
Werkzeugtasche
Anschlussgröße
1/2 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln
10
Gesamtzahl der Werkzeuge
10
Größe des Anschlusses (mm)
12.7
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Verpackung
Werkzeugtasche
Anschlussgröße
1/2 Zoll
Anzahl von Steckschlüsseln
10
Gesamtzahl der Werkzeuge
10
Größe des Anschlusses (mm)
12.7
Anzahl der Steckplätze für Schraubendreher
0
Anzahl der Torx-Einsätze
0
Anzahl der Sechskant-Einsätze
0
Marke
Wera
Warennummer
82042000
Type
Zyklop Bit Socket Set
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
8790 HMC HF 1 Zyklop-Steckschlüssel-Satz mit 1/2", Antrieb, mit Haltefunktion, 10 Stück 10x 8790 HMC HF Zyklop-Steckschlüssel mit 1/2", Antrieb mit Haltefunktion: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x Klettverschlussstreifen 120: 120 x 50 mmSteckschlüsselsatz mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduziertem Risiko, die Schraube bei der Bearbeitung des Werkstücks zu verlieren.
Artikelnummern
Artikelnummer
0Z375464
EAN
4013288184238
UBB
500643610040
UNSPSC
31161507
Hersteller Artikel Nr
05004203001