text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 8767 C HF 50X140


8767 C HF TORX® Zyklop Bit-Aufnahme mit 1/2", Antrieb mit Haltefunktion, TX 50 x 140 mmBit-Aufnahme mit 1/2", Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduziertem Risiko, die Schraube beim Einführen in das Werkstück zu verlieren. Mit ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Größe - zum schnellen und einfachen Auff

Artikelnummer 1F862755
Ausführung Für Innen-Torx-Schrauben
Gesamtlänge (mm) 140
Durchmesser 23.5
Größe (TX) 50
Länge der Klinge (mm) 101.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Für Innen-Torx-Schrauben
Gesamtlänge (mm) 140
Durchmesser 23.5
Größe (TX) 50
Länge der Klinge (mm) 101.5
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 12.7
Marke Wera
Model 8767 C HF
Type Zyklop Torx Bit Socket

Beschreibung

8767 C HF TORX® Zyklop Bit-Aufnahme mit 1/2", Antrieb mit Haltefunktion, TX 50 x 140 mmBit-Aufnahme mit 1/2", Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduziertem Risiko, die Schraube beim Einführen in das Werkstück zu verlieren. Mit ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Größe - zum schnellen und einfachen Auffinden des benötigten Werkzeugs .

Artikelnummern

Artikelnummer 1F862755
EAN 4013288183606
UBB 500643604696
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05003856001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.