text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 8767 C HF 25X60


8767 C HF TORX® Zyklop Bit-Aufnahme mit 1/2", Antrieb mit Haltefunktion, TX 25 x 60 mmBit-Aufnahme mit 1/2", Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduziertem Risiko, die Schraube beim Einführen in das Werkstück zu verlieren. Mit ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Größe - zur schnellen und einfachen Ident

Artikelnummer 5J754055
Ausführung Für Innen-Torx-Schrauben
Gesamtlänge (mm) 60
Durchmesser 23.5
Größe (TX) 25
Länge der Klinge (mm) 21.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Für Innen-Torx-Schrauben
Gesamtlänge (mm) 60
Durchmesser 23.5
Größe (TX) 25
Länge der Klinge (mm) 21.5
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 12.7
Marke Wera
Model 8767 C HF
Type Zyklop Torx Bit Socket

Beschreibung

8767 C HF TORX® Zyklop Bit-Aufnahme mit 1/2", Antrieb mit Haltefunktion, TX 25 x 60 mmBit-Aufnahme mit 1/2", Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduziertem Risiko, die Schraube beim Einführen in das Werkstück zu verlieren. Mit ",Take it easy", Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Größe - zur schnellen und einfachen Identifizierung des benötigten Werkzeugs .

Artikelnummern

Artikelnummer 5J754055
EAN 4013288183323
UBB 500643601882
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05003831001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.