text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 869/4 M 10X50


869/4 M Mutternsprenger, magnetisch, 10 x 50 mmMetrischer Mutternsprenger für Sechskantschrauben. Ausgestattet mit einem starken Dauermagneten. Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 5Y440367
Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 10
Länge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Andere
Schlüsselweite (mm) 10
Länge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Magnetisch Nein
Abmessungen (mm) 10
Doppelter Sechskant-Einsatz Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Für Schlagschraubendreher Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Wera
Type Nut Setter

Beschreibung

869/4 M Mutternsprenger, magnetisch, 10 x 50 mmMetrischer Mutternsprenger für Sechskantschrauben. Ausgestattet mit einem starken Dauermagneten. Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 5Y440367
EAN 4013288101129
UBB 500643495202
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05060425001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.