text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C IP Halbmond Torx-Plus Schraubendreherbit IP10 4mm Halbmond 44mm


867/9 C IP TORX PLUS® Bits, 10 IP x 44 mmHarte Bits für versenkte TORX PLUS® Schrauben. Antrieb: 4 mm Halbmond für den direkten Anschluss von Elektrowerkzeugen.

Artikelnummer 8M776107
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 44
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 10
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 44
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße Andere
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Model 867/9 C TORX PLUS

Beschreibung

867/9 C IP TORX PLUS® Bits, 10 IP x 44 mmHarte Bits für versenkte TORX PLUS® Schrauben. Antrieb: 4 mm Halbmond für den direkten Anschluss von Elektrowerkzeugen.

Artikelnummern

Artikelnummer 8M776107
EAN 4013288112712
UBB 500643470452
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05135235001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.