Bits
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Bits
9W261060
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
WERA 867/4 Z TORX 6X50
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
9W261060
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem
Andere
Gesamtlänge (mm)
50
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Größe Bit (mm)
6
Verschraubungssystem
Andere
Gesamtlänge (mm)
50
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Kugelverriegelung
Nein
Mit Loch
Nein
Zweiseitig
Nein
Typ des Kreuzkopfes
Andere
Marke
Wera
Model
867/4 Z TORX
Type
Screwdriver Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
867/4 Z TORX®-Bits, TX 6 x 50 mmPremium-Bits für TORX®-Innensechskantschrauben. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.
Artikelnummern
Artikelnummer
9W261060
EAN
4013288041340
UBB
500643456279
UNSPSC
27112814
Hersteller Artikel Nr
05308428001