text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/4 Z TORX 40X50


867/4 Z TORX® -Bits, TX 40 x 50 mmPremium-Bits für TORX® -Schrauben mit Innensechskant. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 8S291511
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 40
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 50
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Marke Wera
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Beschreibung

867/4 Z TORX® -Bits, TX 40 x 50 mmPremium-Bits für TORX® -Schrauben mit Innensechskant. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 8S291511
EAN 4013288030702
UBB 500643462293
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05060138001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.