text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/4 Z TORX 27X89


867/4 Z TORX® -Bits, TX 27 x 89 mmPremium-Bits für TORX® -Schrauben mit Innensechskant. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 3I956400
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 89
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 27
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 89
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Marke Wera
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Beschreibung

867/4 Z TORX® -Bits, TX 27 x 89 mmPremium-Bits für TORX® -Schrauben mit Innensechskant. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 3I956400
EAN 4013288030658
UBB 500643461204
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05060190001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.