text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/4 Z TORX 20X152


Tough/hard. For universal use. For use with hand and power tools (conventional cordless screwdriver)Drive: 6.3 mm (1/4”) hexagon in accordance with DIN ISO 1173-E 6.3

Artikelnummer 2A616703
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 152
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 20
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 152
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Beschreibung

Tough/hard. For universal use. For use with hand and power tools (conventional cordless screwdriver)Drive: 6.3 mm (1/4”) hexagon in accordance with DIN ISO 1173-E 6.3

Artikelnummern

Artikelnummer 2A616703
EAN 4013288030603
UBB 500643460214
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05060198001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.