text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 TORX HF 30 x 50 mm


Artikelnummer 5V861125
L (mm)
Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 50
Größe (TX) 30
Isolationsschutz 1000 V Nein
Dicke der Klinge (mm) 6
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

L (mm) 50
Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 50
Größe (TX) 30
Isolationsschutz 1000 V Nein
Dicke der Klinge (mm) 6
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6.35
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Type Torx Screwdriver Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 5V861125
EAN 4013288226792
UBB 500731708342
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05060510001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.