Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
6Z795451
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
Wera 867/4 TORX HF 15 x 50 mm
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6Z795451
L (mm)
Verschraubungssystem
Torx
Gesamtlänge (mm)
50
Größe (TX)
15
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Dicke der Klinge (mm)
4
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
L (mm)
50
Verschraubungssystem
Torx
Gesamtlänge (mm)
50
Größe (TX)
15
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Dicke der Klinge (mm)
4
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Kugelverriegelung
Nein
Mit Loch
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
6.35
Zweiseitig
Nein
Typ des Kreuzkopfes
Andere
Marke
Wera
Type
Torx Screwdriver Bit
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6Z795451
EAN
4013288226761
UBB
500731708003
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
05060507001