text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 TORX HF 10 x 50 mm


Artikelnummer 2S467892
L (mm)
Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 50
Größe (TX) 10
Isolationsschutz 1000 V Nein
Dicke der Klinge (mm) 4
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

L (mm) 50
Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 50
Größe (TX) 10
Isolationsschutz 1000 V Nein
Dicke der Klinge (mm) 4
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6.35
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Type Torx Screwdriver Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 2S467892
EAN 4013288226754
UBB 500731707922
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05060506001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.