text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/1 Z TORX TX 40 DIY 100 40X25


867/1 TORX® DIY 100, TX 40 x 25 mm, 100 Stück 100x 867/1 TORX® Bits: TX 40 x 25 mmHochwertige Bits für versenkte TORX®-Schrauben. Zähflüssig für den universellen Einsatz. Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Article number 1U742486
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Packed per 1

Specifications

Größe Bit (mm) 40
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Marke Wera
Warennummer 82079030
Model 867/1 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Description

867/1 TORX® DIY 100, TX 40 x 25 mm, 100 Stück 100x 867/1 TORX® Bits: TX 40 x 25 mmHochwertige Bits für versenkte TORX®-Schrauben. Zähflüssig für den universellen Einsatz. Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Article numbers

Article number 1U742486
EAN 4013288138569
UBB 500643432007
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05072452001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.