text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/1 Z TORX TX 20 DIY 100 20X25


867/1 TORX® DIY 100, TX 20 x 25 mm, 100 Stück 100x 867/1 TORX® Bits: TX 20 x 25 mmHochwertige Bits für versenkte TORX®-Schrauben. Zähflüssig für den universellen Einsatz. Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 0L968705
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 20
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Model 867/1 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Beschreibung

867/1 TORX® DIY 100, TX 20 x 25 mm, 100 Stück 100x 867/1 TORX® Bits: TX 20 x 25 mmHochwertige Bits für versenkte TORX®-Schrauben. Zähflüssig für den universellen Einsatz. Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 0L968705
EAN 4013288138521
UBB 500643431272
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05072448001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.