text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 TORX HF 40 x 25 mm


Artikelnummer 8M598283
L (mm)
Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 25
Größe (TX) 40
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

L (mm) 25
Verschraubungssystem Torx
Gesamtlänge (mm) 25
Größe (TX) 40
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 6.35
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Type Torx Screwdriver Bit with Holding Function

Artikelnummern

Artikelnummer 8M598283
EAN 4013288226655
UBB 500731709092
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05066145001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.