Schraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Schraubendreher
Schraubendreher
8Q174644
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
Wera 867/1 TORX HF 10 x 25 mm
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8Q174644
L (mm)
Verschraubungssystem
Torx
Gesamtlänge (mm)
25
Größe (TX)
10
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
L (mm)
25
Verschraubungssystem
Torx
Gesamtlänge (mm)
25
Größe (TX)
10
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Kugelverriegelung
Nein
Mit Loch
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
6.35
Zweiseitig
Nein
Typ des Kreuzkopfes
Andere
Marke
Wera
Type
Torx Screwdriver Bit with Holding Function
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8Q174644
EAN
4013288226334
UBB
500731708599
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
05066140001