text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/1 TORX BTZ 15X25

Artikelnummer 5R784724
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 15
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Marke Wera
Model 867/1 BTZ
Type Torx Screwdriver Bit

Beschreibung

867/1 BTZ TORX® -Bits, TX 15 x 25 mmBiTorsions-Bits für TORX® -Innensechskantschrauben mit Torsionszone, in die die kinetische Energie bei Spitzenbelastungen abgeleitet wird. Dadurch wird die Lebensdauer deutlich erhöht. Bestmögliche Standzeit mit dem passenden Halter. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 5R784724
EAN 4013288034526
UBB 500643420200
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05066122001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.