text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/1 TORX BDC 10X25


867/1 BDC TORX®-Bits, TX 10 x 25 mmBits für versenkte TORX®-Schrauben mit winzigen Diamantpartikeln an der Bitspitze. Dies gewährleistet einen sicheren Sitz des Bits in der Schraube, reduziert den erforderlichen Anpressdruck und verringert die Gefahr des Abrutschens. Ausgestattet mit einer Torsionszone, in der die kinetische Energie von Belastungsspitze

Artikelnummer 7R027894
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 10
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Model 867/1 BDC
Type Torx Screwdriver Bit

Beschreibung

867/1 BDC TORX®-Bits, TX 10 x 25 mmBits für versenkte TORX®-Schrauben mit winzigen Diamantpartikeln an der Bitspitze. Dies gewährleistet einen sicheren Sitz des Bits in der Schraube, reduziert den erforderlichen Anpressdruck und verringert die Gefahr des Abrutschens. Ausgestattet mit einer Torsionszone, in der die kinetische Energie von Belastungsspitzen abgeleitet wird. Dadurch wird die Produktlebensdauer erheblich verlängert. Sechskant, geeignet für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 7R027894
EAN 4013288034038
UBB 500643417412
UNSPSC 27112814
Hersteller Artikel Nr 05066100001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.