text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 855/1 Z PZ 2 DIY 100 2X25


855/1 Z DIY 100 Bits, PZ 2 x 25 mm, 100 Stück 100x 855/1 Z Bits: PZ 2 x 25 mmPremium-Bits für Pozidriv-Schrauben. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 2T842117
Verschraubungssystem Kreuz (X)
Größe 2
Verpackung Kunststoff-Box
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verschraubungssystem Kreuz (X)
Größe 2
Verpackung Kunststoff-Box
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anzahl der Bits PH (Kreuzkopf) 0
Anzahl der Bits PZ (Kreuzschlitz) 100
Anzahl Bits Torx 0
Anzahl Bits Rille 0
Anzahl der Bits insgesamt 100
Mit Magnethalter Nein
Anzahl Bits Innensechskant 0
Anzahl Bits TriWing 0
Anzahl Bits Zweiloch 0
Mit Bit-Ratsche Nein
Anzahl Bits Innenvierkant (Robertson) 0
Typ des Kreuzkopfes Pozidriv PZ
Mit Handgriff Nein
Marke Wera
Model 855/1 Z
Type Bit Set

Beschreibung

855/1 Z DIY 100 Bits, PZ 2 x 25 mm, 100 Stück 100x 855/1 Z Bits: PZ 2 x 25 mmPremium-Bits für Pozidriv-Schrauben. Robust, für den universellen Einsatz. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 2T842117
EAN 4013288138491
UBB 500643406852
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05072444001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.