text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 855/1 TH PZ 1X25


855/1 TH-Bits, PZ 1 x 25 mmPremium-Bits mit Torsionszone, in die die kinetische Energie bei Spitzenbelastungen abgeleitet wird. Dadurch wird die Lebensdauer deutlich erhöht. Extra-hart. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 0A002181
Marke Wera
Model 855/1 TH
Type Pozidriv Screwdriver Bit
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Marke Wera
Model 855/1 TH
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Beschreibung

855/1 TH-Bits, PZ 1 x 25 mmPremium-Bits mit Torsionszone, in die die kinetische Energie bei Spitzenbelastungen abgeleitet wird. Dadurch wird die Lebensdauer deutlich erhöht. Extra-hart. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 0A002181
EAN 4013288014740
UBB 500643403628
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05056910001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.