text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 855/1 BTZ PZ 1X25

Artikelnummer 2Z836795
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 1
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Model 855/1 BTZ
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Beschreibung

855/1 BTZ-Bits, PZ 1 x 25 mmBiTorsions-Bits für Pozidriv*-Schrauben mit Torsionszone, in die die kinetische Energie bei Spitzenbelastungen abgeleitet wird. Dadurch wird die Lebensdauer deutlich erhöht. Extra harte Ausführung. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3. *Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der Firma European Industrial Service Ltd.

Artikelnummern

Artikelnummer 2Z836795
EAN 4013288034489
UBB 500643401648
UNSPSC 27112814
Hersteller Artikel Nr 05056720001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.