text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 855/1 BTH PZ 3X25


855/1 BTH-Bits, PZ 3 x 25 mmBiTorsions-Bits für Pozidriv*-Schrauben mit Torsionszone. Dadurch wird die Produktlebensdauer erheblich verlängert. Zusammen mit dem passenden Halter bietet dies die bestmögliche Haltbarkeit. Extrahart, Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der European Industrial Servi

Artikelnummer 3W338289
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 3
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Model 855/1 BTH
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Beschreibung

855/1 BTH-Bits, PZ 3 x 25 mmBiTorsions-Bits für Pozidriv*-Schrauben mit Torsionszone. Dadurch wird die Produktlebensdauer erheblich verlängert. Zusammen mit dem passenden Halter bietet dies die bestmögliche Haltbarkeit. Extrahart, Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der European Industrial Service Ltd.

Artikelnummern

Artikelnummer 3W338289
EAN 4013288034298
UBB 500643401499
UNSPSC 27112814
Hersteller Artikel Nr 05056714001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.